CY1F25L-100AR マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F25L SMC 54090075

マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1FシリーズCY1F25L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード54090075 品番CY1F25L-100AR
参考基準価格(税別)¥93,230 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など77種類から選べます 他の種類を見る

・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)100 ポートねじの種類(-) Rc 配管方向(L) 左側集中配管 アジャストボルト追記号(AR) 右側:25mm調整用/左側:標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする