付属品ボードマーカー(直液式中字/黒インク)1本、ボードマーカー(直液式中字/赤インク)1本、マグネットつきイレーザー 1コ、受け皿(幅22cm) 1コ、メモ止めマグネット(直径20mm)6コ、壁面取付用補助フック 2コ、補助フック用ネジ 2コ、ボードに吊り下げ用ヒモ付
仕様タテ・ヨコ両用ボード
サイズA1
質量(g)3600(1コ箱含む)
種類壁掛け・無地
材質(フレーム)PP
材質(裏)圧縮ボード
表示内容無地
材質(表面)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×576
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×600×13(受け皿取付時:67)
繰り返し・詰め替え対応