AD-2208-90 ポケットファイル セキセイ 54092886 AD-2208-90 ポケットファイル セキセイ 54092886 AD-2208-90 ポケットファイル セキセイ 54092886 AD-2208-90 ポケットファイル セキセイ 54092886

ポケットファイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード54092886 品番AD-2208-90
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色別の見出しが付いたポケットで書類を簡単分類できるファイル。
A4クリアファイルがそのまま入るゆったりワイド設計。
高い収納力を持つ8ページ16ポケット仕様!
オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理!

付属品タイトルシール(紙) クリア サイズA4-Sワイド 背幅(mm)16 ポケット数16ポケット 縦(mm)324 横(mm)250 材質(表紙)PP 0.7mm厚 ページ数8ページ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
事務作業
製造業

カラフルな見出しが付いているので分類しやすく、枚数もちょうどいい感じです。クリアファイルごと入れられるのもいいですね。
何度もリピート購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする