※寸法図

VT-DR2C01-MAFF ラシッサ Dフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL) 54093489 VT-DR2C01-MAFF ラシッサ Dフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL) 54093489 VT-DR2C01-MAFF ラシッサ Dフロア耐水ペット TOSTEM(LIXIL) 54093489

ラシッサ Dフロア耐水ペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(6枚) ストーングレー調 注文コード54093489 品番VT-DR2C01-MAFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

洗面所やトイレなど水回り空間の床材として最適です。あた、すべりに配慮した表面仕上げなのでペットの足腰の負担を軽減します。

厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 ストーングレー調 基材環境配慮型合板 表面フットフィール仕上げ防滑ハイパーフィルム+硬質バッカー 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※一般床に比べて耐アンモニア性に優れていますが、ペットの排泄物を放置すると変色などの原因となります。すぐにふき取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする