LGT-100SS ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 タカショー 54093613 LGT-100SS ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 タカショー 54093613 LGT-100SS ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 タカショー 54093613 LGT-100SS ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 タカショー 54093613

ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54093613 品番LGT-100SS
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
シャインサファイア(パステルブルー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。

用途
クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.4 消費電力(W)約2(※LED部のみ) LED色シャインサファイア(パステルブルー・ホワイト) LED100球
注意
※本商品の電圧は36Vです。
※他のシリーズとの連結は電圧が異なるためできません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする