タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
2in1 ローボルトイルミネーション ロングカーテン 250球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54093918
品番
LIT-LCA250C
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
壁面や窓辺の高い場所から垂らして使います。8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途
屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
仕様
8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約1.4
色
シャンパンゴールド
電圧(V)
24
消費電力(W)
約7
全長(m)
約6.2
寸法(m)
LED部:約幅0.7×高さ5
LED
250球(シャンパンゴールド)