タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
2in1ローボルトブローライト スノーマン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54094234
品番
LIT-BL03L
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クリスマスを盛り上げる人気者! 安全低電圧、8パターン点灯、屋外OK!
用途
クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約31×26×58
延長コード(m)
約5
消費電力(W)
最大:6(※専用コントローラー)、約2(※本体のみ)
仕様
8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-06)で4.2Wまで連結可能。別売の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。
材質
ポリスチレン・塩化ビニル樹脂
LED
36球(シャンパンゴールド)
注意
※延長・分岐には別売の2in1ブロー専用コードをご使用ください。