タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
ブローライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54094566
品番
LGT-BL01
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
バルコニーや出窓、玄関先などちょっとした空間もイルミネーションで大変身!
用途
屋外・屋内
材質
ポリスチレン・天然木・綿・塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約0.3
消費電力(W)
0.6(※本体のみ)
定格電圧(V)
36
コード全長(m)
約5
LED色
シャンパンゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20×14×37
LED
6球