タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
ソーラーパワースプレッドライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54094575
品番
LGS-66N
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハイパワーLED球で明るく、光が放物線状に広がる美しいガーデンライトです。
用途
屋外
材質
ステンレス・ガラス・ポリプロピレン
使用環境
屋外
LED
1球(電球色)
充電池タイプ
ニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
明るさ(Lm)
最大約3.8
注意
※本商品の用途以外での目的には使用しないでください。
商品説明動画
ソーラーライトを楽しもう
参考になった