タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
クールシェード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54095038
品番
CSP-20BE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
掃き出し窓やウッドデッキなどで使う定番のシェード。斜めに張ることでシェードの下に空間が作れます。
付属品
取付けひも2本
材質
生地:ポリエチレン、取付けひも:高密度ポリエチレン・アクリル
幅(mm)
1000
質量(kg)
約0.35
色
ベージュ
質量(g)
0.35
サイズ(cm)
100×200
紫外線防御率(%)
UVカット率:約85
保証期間
2年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅100cm×高さ200cm
遮光率(%)
約85〜90
紫外線カット
約85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54095038
CSP-20BE2
25070589
CLS-H20GYA
クールシェード エアー
タカショー
1枚
¥
1,698
税込
¥
1,868
サイズが1m×2m から0.9m×2mに変更