タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
スチールミニフェンス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54095433
品番
NPM-31
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
地中に埋め込むだけの簡単設置。花壇などに設置し、デコレーションすることが出来ます。
材質
スチール
幅(mm)
460
質量(kg)
約0.4
色
シルバー
質量(g)
0.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅46cm×高さ51cm×厚さ0.4cm