タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの アーチ/トレリス/オベリスク
シンプルトレリス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
高さ120cm
注文コード
54095747
品番
TSS-01
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
つる性植物をからめたり、お庭のデコレーションに最適!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約290×7×1200
質量(kg)
約1.2
材質
スチール
サイズ
高さ120cm
幅(mm)
290
色
ブラック
質量(g)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅29cm×高さ120cm×厚さ0.7cm