タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
パラソルベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54095966
品番
PAB-21SRV
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
バラをモチーフにしたアンティークなパラソルベースです。
用途
パラソルを立てる固定ベースです。
材質
鉄鋳物・スチール・ポリプロピレン
幅(mm)
395
質量(kg)
約7
色
青銅色
サイズ
Sサイズ
質量(g)
7
直径(Φcm)
39.5
構造
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径39.5cm×高さ24cm
直径×高さ(cm)
約39×24
内径(Φcm)
ポール内径:直径約4.2、アダプター内径:直径約3.7
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません