タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
日よけ ウッドパラソル 2.1m ガーデンパラソル アウトドア カフェ 紫外線カット ポリエステル PAL-21
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54096036
品番
PAL-21B
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
直径2.1mのコンパクトサイズで、カフェテーブルセットなどに合わせてお使いいただけます。支柱は天然木、パラソル生地はポリエステルで、紫外線を約99%カット。撥水加工を施しています。
用途
紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。
材質
本体:天然木、生地:ポリエステル
幅(mm)
2100
質量(kg)
約4
色
ベージュ
質量(g)
4
直径(Φcm)
210
構造
組立式
寸法(cm)
親骨:約105.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径210cm×高さ223cm
遮光率(%)
約93
支柱径(Φmm)
直径:35
直径×高さ(cm)
約210×223
紫外線カット
約90
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません