CY1L20H-215BS-F79 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20 SMC 54096131

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)215 オートスイッチ種類F79無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 注文コード54096131 品番CY1L20H-215BS-F79
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など265種類から選べます 他の種類を見る

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)215 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA) リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類F79無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする