タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
ベジトラグ メッシュカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54096404
品番
VGT-A02L
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ベジトラグ専用カバー。きめ細かいメッシュで、害虫や鳥などの被害を防ぎます。
用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質
ポリエチレン
質量(kg)
約0.7
サイズ
Lサイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約185×80.5×75
注意
※カバーのみの商品です。プランター本体及びカバー用のフレームは含まれません。