美WOOD アルミ縁台

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラルウッド 注文コード54096544 品番BEW-JB15NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

美しく、強い、天然木のような美しさ。軽く、サビ、傷に強いアルミ製縁台です。座面の耐久試験において10万回クリア。公共設置のメーカー基準をクリアしております。(JIS S 1203:1998.7.5準用)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅150cm×奥行36cm×高さ40cm 材質アルミニウム 座面高(cm)約40 ナチュラルウッド 用途お家の憩いの場や、待ち合いスペースなどに。 幅(mm)1500 質量(kg)5.6
注意
※縁台の上で立ち上がったり、踏み台として使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54096578
2023-05-07
用途:
外部の休憩スペースように
マーサスペース工房 様 (建設業・工事業)

足の組み立ての際、インパクトドライバーでボルトをしめすぎると、アングルに歪みが生じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする