MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675
MWF-23T マリーウッド ダイニングテーブル タカショー 54096675

マリーウッド ダイニングテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード54096675品番MWF-23T
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行70cm×高さ72cm材質天然木直径(Φcm)パラソル穴:約直径4(天板)、約直径5.5(補強脚)幅(mm)1200質量(kg)13.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする