※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
マリーウッド テーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54096779
品番
MWF-28T
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
天然木なので触り心地が良く、周囲の庭木にも調和します。
材質
天然木
幅(mm)
600
質量(kg)
7.7
直径(Φcm)
パラソル穴:約直径4(天板)、約直径5.5(補強脚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅60cm×奥行60cm×高さ72cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません