タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
ハンギングツリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54097497
品番
TDM-HS6
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
場所を選ばずハンギングが楽しめます。自由なアレンジで、お庭を華やかに彩ります。
材質
スチール
幅(mm)
850
質量(kg)
3.54
色
ブラック
直径(Φcm)
ハンギングバスケット適合サイズ:35まで
耐荷重(kg)
5kgまで(1本の吊り下げ耐荷重)(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅85cm×奥行75cm×高さ170cm