タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの プランター
プラントスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54097585
品番
NPM-PS01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花やグリーンで色どりを添えて。
材質
スチール
幅(mm)
260
質量(kg)
約1.2
サイズ
深型Sサイズ
質量(g)
1.2
耐荷重(kg)
約10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅26cm×奥行27cm×高さ44.5cm
内径(Φcm)
約24