NPM-PS02D プラントスタンド タカショー 54097594 NPM-PS02D プラントスタンド タカショー 54097594

プラントスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54097594 品番NPM-PS02D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花やグリーンで色どりを添えて。

材質スチール 幅(mm)260 質量(kg)約1.4 サイズ深型Lサイズ 質量(g)1.4 耐荷重(kg)約10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅26cm×奥行27cm×高さ59cm 直径×高さ(cm)内寸:約24×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする