タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
フェルト ハンギングリース
(1件のレビュー)
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54098215
品番
PFW-01S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
植物でつくる素敵なリース。錆びにくい塗装を施しています。
材質
本体:スチール、カバー:ポリエステル
幅(mm)
315
質量(kg)
0.55
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅31cm×奥行31cm×高さ9.5cm