タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
フェルト ハンギングリース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54098224
品番
PFW-01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
植物でつくる素敵なリース。錆びにくい塗装を施しています。
材質
本体:スチール、カバー:ポリエステル
幅(mm)
370
質量(kg)
0.68
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅37cm×奥行37cm×高さ9.5cm