タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの プランター
ウッドスクエアプランター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54098294
品番
PPW-05L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水分保持、断熱に優れる木製プランター空気をとり込む:底上げ・メッシュ構造樹脂製ベースで腐食防止:地面に接する木製部分を守ります。
材質
本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン
幅(mm)
920
質量(kg)
約7.6
サイズ
920
質量(g)
7.64
容量(L)
土:約105(目安値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅92cm×奥行50cm×高さ38cm