タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの プランター
フェルトプランター スクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54098513
品番
FL-04BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト収納!お洒落でポップなガーデニングライフが楽しめます!
材質
バッグ:ポリエステル・ポリプロピレン、フレーム:スチール
質量(kg)
約1
色
ブラック
容量(L)
土:約90(目安値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約99×51×25