パワーラティス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 54099177 品番 PWL-609
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!

寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約60×3.5×90 質量(kg)約2.3 材質天然木 サイズ60×90cm 用途エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。 幅(mm)600 ブラウン 質量(g)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×高さ90cm×厚さ3.5cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする