ラティス用柱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) サイズ60角×150cm 注文コード54099755 品番WEX-103N
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。木製ラティス用の柱です。

材質天然木 幅(mm)60 質量(kg)約2.1 ナチュラル サイズ60角×150cm 質量(g)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ150cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする