タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
パワーラティス用柱
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
54099834
品番
LPB-0160
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
パワーラティスやパワールーバーラティス用の柱です。
用途
エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
仕様
ACQ加圧注入
材質
天然木
幅(mm)
60
質量(kg)
約1.3
色
ブラウン
サイズ
60角×90cm
質量(g)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6cm×奥行6cm×高さ90cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません