タカショー
タカショーの 掃除用具
タカショーの ホウキ
タカショーの 化繊ホウキ
伸縮溝用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54100069
品番
HK-18
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
小さい頭のデッキブラシ。柄の部分が伸縮し、収納や持ち運びに便利です。
材質
台:天然木
長さ(mm)
約1300
幅(mm)
130
全長(mm)
770〜1300
材質(柄部)
スチール
材質(毛)
塩化ビニル樹脂
繰り返し・詰め替え
対応