CBB-08 職人竹平ほうき タカショー 54100096 CBB-08 職人竹平ほうき タカショー 54100096 CBB-08 職人竹平ほうき タカショー 54100096 CBB-08 職人竹平ほうき タカショー 54100096

職人竹平ほうき

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54100096 品番CBB-08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厳選された竹穂を使用!丈夫で長持ち!柄が太く楽にお掃除!

材質本体:天然竹、吊り:天然棕櫚 幅(cm)約30 高さ(cm)約155 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
清掃
オークランド製造本部株式会社 様 (製造業)

思ったよりスカスカでした。でも軽くて使いやすいです。耐久性はどうかな。

対象商品:
54100096
2021-08-05
用途:
掃除
株式会社ニットウ 様 (その他業種)

剥げて掃きづらくなった竹ぼうきを交換しました。
やはりふさふさの箒はいいですね!
お値段のわりに安っぽさは感じられず、使い心地も悪くありません。
とても助かりました♪

1人が参考にしています
対象商品:
54100096
2020-11-23
用途:
屋外の清掃

通常の竹ぼうきより柄が長く、太いので握りやすく長時間掃いていても疲れません。少しお高いかなと思いましたが作りもシッカリしているので長持ちしそうだし、良い買い物ができたと思います。

1人が参考にしています
2022-03-02
用途:
外構清掃
サービス業

竹穂の仕上げが雑で固く広がりもありません。
吊下げ紐も貧弱で千切れそうです。
竹穂を締める針金が大きく飛び出しており
衣服が損傷しそうです。
名前負けの商品で500円の価値もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする