SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
70
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F7BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
54100121
品番
CY1L25H-70B-F7BAL
参考基準価格(税別)
¥92,680
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
70
作動方式
複動
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F7BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード