タカショー
タカショーの 掃除用具
タカショーの ブラシ
タカショーの デッキブラシ
ナイロンデッキブラシ 日本製
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54100157
品番
S-803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
国内製造のナイロンデッキブラシです。タイルなどのキズをつけたくないところで使用するのに最も適しています。
用途
屋外のコンクリートやタイル敷きのお風呂など、様々な場所で活躍します。
材質
天然木・ナイロン・天然竹
幅(cm)
約17
全長(cm)
約112
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980