CBE-W01 ワイドホーキ タカショー 54100175 CBE-W01 ワイドホーキ タカショー 54100175 CBE-W01 ワイドホーキ タカショー 54100175

ワイドホーキ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54100175 品番 CBE-W01
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

天然素材のものよりも、コシが強く水にも強いホーキです。広い範囲を掃くのに便利なワイドタイプです。

材質土台・キャップ:ポリエチレン 長さ(mm)約1320 幅(mm)530 適合場所万能型 乾燥現場 材質(柄部)天然竹(PVC被覆) 材質(ホーキ穂)天然シダ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
工場の床掃除
製造業

幅広で一回で掃ける範囲が広くて良いが、ホーキ穂の根本の黒い部分の作りが弱く数回使用しただけでこの部分から折れてくる。
幅広の分だけ力がかかると思うのでこの部分の強度をあげて頂きたいです。

対象商品:
54100175
2022-11-06
用途:
作業者
石野農園 様 (農・林・水産業)

幅が広くて掃除が早いです。ホームセンターにはなかなか見つからない

1人が参考にしています
対象商品:
54100175
2022-05-23
用途:
工場内の掃き掃除
有限会社星野製茶 様

普通の箒より3倍効率の良い箒です。
届くまで時間がかかりますが、全く同じ箒よりお値打ちです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする