タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
シュロタフロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54100279
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
押え竹の結束、飾りとして使用します。やわらかくて使いやすい!
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
幅(mm)
4
質量(kg)
0.12
長さ(m)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ4mm×長さ15m
太さ(mm)
約4