タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
シュロタフロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54100288
品番
TF-23
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
押え竹の結束、飾りとして使用します。やわらかくて使いやすい!
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
幅(mm)
4
色
黒
長さ(m)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ4mm×長さ20m
太さ(mm)
約4