タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
シュロタフロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54100297
品番
TF-12
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
押え竹の結束、飾りとして使用します。やわらかくて使いやすい!
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
幅(mm)
3
色
黒
長さ(m)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ3mm×長さ20m
太さ(mm)
約3