タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
シュロタフロープ平巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54100306
品番
TF-90
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
押え竹の結束、飾りとして使用します。やわらかくて使いやすい!
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
幅(mm)
4
色
黒
長さ(m)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ4mm×長さ100m
太さ(mm)
約4