SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
900
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
J79W無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
54100383
品番
CY1L25H-900BS-J79WL
参考基準価格(税別)
¥112,420
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
900
作動方式
複動
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
J79W無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード