タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
しゅろ縄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
100
注文コード
54100428
品番
-
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
丈の高い植物に支柱を添えたり、支柱同士を組むのに使ったり、剪定した枝を束ねたり、など便利な誘引結束資材です。
用途
結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。
材質
シュロ繊維・パーム繊維
幅(mm)
3
質量(kg)
0.4
長さ(m)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ3mm×長さ100m
太さ(mm)
約3
注意
※ガーデニング、園芸、緑化、ホビー等の目的以外に使用しないで下さい。※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。※天然素材です。経年により強度が変わります。染め物のため色落ちします。水で十分にすすいでから使用すると、色落ちが軽減されます。