カタヨリ棕梠縄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード54100586 品番-
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

結束や園芸など様々な用途に。

材質シュロ繊維・パーム繊維 幅(mm)3 質量(kg)0.12 長さ(m)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ3×長さ20000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ3mm×長さ20m 太さ(mm)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする