養生ロープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54100638 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

園芸や農作業、養生シートの設置に。

材質ポリエステル・ポリエチレン 幅(mm)3 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ3mm 太さ(mm)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする