タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
ワラ縄 大巻 3分
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
54100699
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。
天然繊維のため自然に腐食します。
ジュートに比べて長持ちします。
PPロープに比べて伸びにくいです。
用途
園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。
材質
わら
質量(kg)
3.7
長さ(m)
約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約長さ110m
注意
※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。
※天然素材のため、寸法が表記サイズと多少異なる場合があります。