タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
メタルフラワーラベル ショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
54100744
品番
GPL-06
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
日付や名前を記入する、銅製のラベル。経年で渋い色合いに変化します。
材質
銅
幅(mm)
48
質量(kg)
0.03
色
ブロンズ
サイズ
トール
質量(g)
約30
幅(cm)
約4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅4.8cm×高さ5.7cm
高さ(cm)
約5.7