タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
養生ロープ平巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54100866
品番
TE-4-60
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
結束や巻きつけなど色んな用途に使えるロープ。
材質
ジュート麻
幅(mm)
4
質量(kg)
0.42
長さ(m)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ4mm×長さ60m
太さ(mm)
約4