タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
ジュート製 園芸ロープ 大巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54100918
品番
#90
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
植物の根巻きや結束、雪囲いなどなど様々な用途に使えるロープです。
ネコの爪研ぎ用にもお使いいただけます。
用途
植物の根巻、誘引、結束、雪囲い、ガーデニング、爪研ぎ、クラフトやホビーなど
材質
ジュート麻
幅(mm)
4.5
質量(kg)
2.44
長さ(m)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ4.5mm×長さ380m
太さ(mm)
約4.5