ビニール温室 フラワースタンド用

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54101119 品番 GRH-N04CT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N04CT』を購入して下さい。

材質塩化ビニル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅96cm×奥行70cm×高さ111cm 質量(kg)約0.5 用途植物の越冬、保温、棚として 仕様GRH-N04CT 幅(mm)970 ビニール:クリア サイズレギュラー 質量(g)0.45
注意
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。
※力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85435885
2023-12-28
用途:
冬場のサボテンに使う
その他業種

プランターの長さにあった横幅で、3段のプランターを立体に置ける棚にピッタリだった。
たまたま、玄関外の長めのヒサシ下に横向きに置くとこれまた、ぴったり収まり気持ちいい。
組み立ては、それなりに広い場所が必要。少し間違えながらも、楽しく一人で作れた。毎年、玄関を占拠していた鉢を外で管理できる。ファスナーが長持ちするかは、これからだ。

対象商品:
85435885
2024-03-11
用途:
熱帯植物の温室として使用
佐々木設計 様 (製造業)

ビニールが3ヶ月で破れてしまいました。
家内から安物買いの銭失いと言われさんざんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
54101119
2023-11-28
用途:
植物の寒さ対策として
サービス業

固定するヒモの箇所を増やして欲しい。強風時に浮き上がる事がある為。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする