曜日別特売
GFH-FS03 フォールドラック タカショー 54101365

 

GFH-FS03 フォールドラック タカショー 54101365
GFH-FS03 フォールドラック タカショー 54101365
GFH-FS03 フォールドラック タカショー 54101365
GFH-FS03 フォールドラック タカショー 54101365
GFH-FS03 フォールドラック タカショー 54101365

フォールドラック

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード54101365品番GFH-FS03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

多目的に使える、折りたたみ式の収納ラック。伸縮式で組立簡単!お庭に彩りや収納に。水栓柱近くの収納に。ランドリー用品等の収納に。

材質スチール幅(mm)860質量(kg)約3.7ブラック質量(g)3.7段数3段耐荷重(kg/段)6kgまで(中・上段)、15kgまで(下段)耐荷重(kg)棚板1枚あたり:約6まで(中・上段)、約15まで(下段)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅86cm×奥行36cm×高さ81cm寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板有効:約79×29.5(中・上段の内々)、約79×36(下段外サイズ)
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。・危険な場所や通行の妨げになると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。※重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。※確実に開いたことを確認の上、使用してください。不完全な状態で使用すると破損や事故の原因となり危険です。※事故防止のため、折りたたんだ状態で移動させてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54101365
2021-10-31
用途: 植え込みの間の物置

一番下は、サッカーボール、2番目は網、一番上の棚には、吊る性のプランタを置きました。たくさん物がおける割にはすっきりしていて、植え込みの高さと同じになったので一体感が出て気にっています。

対象商品 : 54101365
2021-09-07
用途: ベランダの植木鉢を置く時に使用

折り畳み式プランターラックを探していて、ちょうどいいものが見つかり満足です。
設置もとても簡単で良かったです。

対象商品 : 54101365
2021-07-28
用途: 湿気から植物を守るため
農・林・水産業

簡単に組み立てられ、折り畳んで収納できるので便利です。底が網で風通しが良いのでラベンダーやミント類に合います。寒くなったら周りをビニールで囲むと温室になりそうです。

対象商品 : 54101365
2021-04-09
用途: 多肉植物のラック
株式会社デザインココ

小さな鉢をたくさん入れて、一回で持ち運べるのが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする