タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
白竹
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54101399
品番
SI-12
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質
天然竹
幅(mm)
20
質量(kg)
0.14
色
さらし竹色
質量(g)
約140
長さ(m)
1.2
寸法(cm)
約直径2×長さ120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径2cm×長さ120cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。