CY1L40H-1100BS マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ4 SMC 54102684

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ4

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1100 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード54102684 品番CY1L40H-1100BS
参考基準価格(税別)¥191,950 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など158種類から選べます 他の種類を見る

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)1100 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA) ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする